Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Beifahrerassistent
Zur Befestigung auf dem Beifahrersitz mittels Dreipunktgurt
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
- Geringes Gewicht durch eine Aluminium-Stahl-Kombination
- Aufklappbarer Deckel mit Lochung für Getränkeflaschen und Krokodilklemmen
- Passend für verschiedene Sitzformen, -höhen und -dicken der Rückensitzlehne
- Kunststoffbox (400 mm x 300 mm x 150 mm) fixiert mit klappbarer Front
- Zwei Ordnerfächer mit großem Eingriff die im 25 mm-Raster angebracht werden
- Lieferung inklusive Montageanleitung und Montagesatz
- Laptophalter nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!