Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Beifahrerassistent
Zur Befestigung auf dem Beifahrersitz mittels Dreipunktgurt
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Geringes Gewicht durch eine Aluminium-Stahl-Kombination
- Aufklappbarer Deckel mit Lochung für Getränkeflaschen und Krokodilklemmen
- Passend für verschiedene Sitzformen, -höhen und -dicken der Rückensitzlehne
- Kunststoffbox (400 mm x 300 mm x 150 mm) fixiert mit klappbarer Front
- Zwei Ordnerfächer mit großem Eingriff die im 25 mm-Raster angebracht werden
- Lieferung inklusive Montageanleitung und Montagesatz
- Laptophalter nicht im Lieferumfang enthalten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!