Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Befestigungsschelle für LED-Langfeld-Steckleuchte
Für Wand- oder Deckenbefestigung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum Aufclipsen auf den Leuchtenkörper
- Zum Anschrauben an Wand- oder Decke, mit zusätzlicher Variante ist ebenfalls die Montage an der Varifix C-Montageschiene 36/36 möglich
- Die Befestigungsschellen sind transparent und somit lichtdurchlässig, sodass diese den Lichtauslass der Leuchten nicht beeinflussen und überall auf dem Leuchtenkörper platziert werden können
Zum Anschrauben an Wand, Decke oder zum Einstecken in Varifix C-Montageschiene 36/36. LED-Langfeld-Steckleuchte wird einfach eingelegt und Schellen werden zugeclipst. Leuchte ist damit sicher montiert und drehbar um Lichtauslass bei Bedarf einzustellen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!