Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3M™ Dual Lock™ SJ3560 Befestigungsband
Flexibles, wiederlösbares, selbstklebendes Befestigungsband mit Druckverschluss in Rollenform
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Feste und wiederlösbare Verbindung
- Der Druckverschluss besteht aus kleinen Polyolefin-Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm, die beim Zusammendrücken eine feste, aber wiederlösbare Verbindung eingehen
- Bis zu 1.000 Mal lässt sich das Befestigungsband öffnen und wieder verschließen
Einfache Handhabung
- Einfache und schnelle Montage starrer oder halbstarrer Teile
- Einfache Positionierung und leichtes Ablösen der befestigten Teile
- Zeitersparnis durch schnelle Montage
- Vibrationsdämpfend
Hervorragende Endklebkraft
Hohe Temperatur-, Feuchtigkeit-, UV-Beständigkeit
Komponenten, welche zum Austausch, zur Wartung oder Reparatur schnell und einfach gelöst und wieder befestigt werden müssen.Befestigung von Dachhimmeln, Instrumententafeln, Steuerboxen und Türverkleidungen. Vorallem auf hochenergetischen Oberflächen wie z.B. Metall, Pulverlacke, Glas, Hart-PVC, hoch- und niederenergetische Kunststoffe, etc. im Innen- und Außenbereich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!