Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Bauschlüssel Zinkdruckguss

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bauschlüssel Zinkdruckguss

Mit integriertem Flaschenöffner

  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Farbe: Rot
  • Oberfläche: Lackiert
  • Innenantrieb: IS3
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Oberfläche Innenantrieb Anzahl VE
Preis/VE
0688190200
Zinkdruckguss Rot Lackiert IS3
1 St.
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
  • Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung, ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder

  • Konischer Vierkant-Dorn von ■ 6 - 10 mm, die Schlossnuss kann ohne Türdrücker und Vierkant betätigt werden

  • Sechskant-Schlüssel SW 3

  • Kein separater Winkelschraubendreher notwendig

  • Konischer Vierkant von 6 bis 8 mm zur Schlossbetätigung über die Vierkantnuss.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!