Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bauschlüssel Zinkdruckguss
Mit integriertem Flaschenöffner
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
- Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung, ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder
- Konischer Vierkant-Dorn von ■ 6 - 10 mm, die Schlossnuss kann ohne Türdrücker und Vierkant betätigt werden
- Sechskant-Schlüssel SW 3
- Kein separater Winkelschraubendreher notwendig
- Konischer Vierkant von 6 bis 8 mm zur Schlossbetätigung über die Vierkantnuss.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!