Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bauschlüssel aus Zinkdruckguss
Der Mitnehmer für PZ-Schlösser ermöglicht zylinderloses Schließen und eine einfache Betätigung mit integriertem Sechskant-Schlüssel und Schlüsselöffner
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung, ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder
- Konischer Vierkant-Dorn von 6 - 10 mm, die Schlossnuss kann ohne Türdrücker und Vierkant betätigt werden
- Sechskant-Schlüssel SW 3
- Kein separater Winkelschraubendreher notwendig
- Konischer Vierkant von 6 bis 8 mm zur Schlossbetätigung über die Vierkantnuss
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!