Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Baubeschläge

Baubeschläge sind ein wichtiger Bestandteil von Türen, Fenstern, Möbeln und anderen Bauteilen. Sie dienen der Stabilität, Sicherheit und Funktionalität von Gebäuden und Einrichtungen. Baubeschläge gibt es in einer Vielzahl von Ausführungen und Materialien, wie z. B. Edelstahl, Messing oder Kunststoff. Insgesamt tragen Baubeschläge dazu bei, dass Gebäude und Möbel funktional, sicher und ästhetisch ansprechend sind. Zu den bekanntesten Arten von Baubeschlägen gehören unter anderem Türbeschläge wie Türbänder, Türdrücker, Schutzbeschläge, Stoßgriffe, Türschlösser und Türschließer. Fensterbeschläge wie Fenstergriffe und Schließanlagen sorgen für eine einfache Bedienung und Sicherheit von Fenstern. Baubeschläge aller Art, passend für Ihren Einsatzbereich, finden Sie im Würth Online-Shop.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Baubeschläge

Baubeschläge von WÜRTH

Unter Baubeschlägen wird alles zusammengefasst, das an Türen und Fenstern angebracht werden kann, um diese zu bewegen oder sicherer zu machen. Dazu gehören Griffe verschiedenster Art genauso wie Schlosszylinder oder Türschließer. Da Baubeschläge regelmäßig benutzt werden und so einer konstanten Belastung ausgesetzt sind, muss in Sachen Material und Verarbeitung eine hochwertige Qualität vorliegen. Diese finden Sie bei WÜRTH. Erfahren Sie mehr über Baubeschläge und entdecken Sie das vielfältige Angebot im Onlineshop.

Die Vielfalt der Baubeschläge

Das Sortiment von WÜRTH ist vielfältig. Baubeschläge gibt es im Wesentlichen für folgende Bereiche:

  • Türen: Türdrücker und Schutzbeschläge werden ebenso zuhause wie auch im Betrieb täglich benutzt und gebraucht. Genau deshalb sollte hier ein gutes Produkt verwendet werden. Sie finden im Shop Türdrücker und Schutzbeschläge in verschiedenen Designs und Materialien – von Aluminium bis Edelstahl. Zudem erhalten Sie Türbänder, um die Zarge mit dem Türrahmen zu verbinden. Auch diese gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. Essentiell für eine Tür ist das Schloss. Schlösser gibt es in Standardvarianten, für Schiebetüren oder mit elektrischen Türöffnern. Für Schiebetüren sind weitere Zusatzprodukte vorrätig. Gerade für den Einsatz im Betrieb können Türschließer und Feststellanlagen von Bedeutung sein, um den Brandschutz zu gewährleisten.
  • Fenster: Lüften gehört zur täglichen Routine. Es verbessert das Raumklima und beugt Schimmel vor – Fenstergriffe sind damit ständig in Benutzung. Dementsprechend müssen die Griffe robust und unempfindlich sein. Bei WÜRTH erhalten Sie Fenstergriffe in verschiedenen Ausführungen und Materialien.
  • Sicherung: In Betrieben und Werkstätten, in denen teures Material zu sichern ist, müssen Türen zuverlässig verschlossen werden. Dafür finden Sie bei WÜRTH hochwertige Schließanlangen und Profilzylinder. Auch für die nachträgliche Sicherung gibt es Hilfsmittel. Diese reichen vom Vorhängeschloss über den Panzerriegel bis zur Türkette.
  • Zubehör: Zum Komfort und zur Sicherheit einer Tür gehört weiteres Zubehör: Türstopper, Türspione oder Türabdichtungen sind nur einige Utensilien, die Sie bei uns erwerben können.

Für die Installation der Türschlösser, Türdrücker und weitere Baubeschläge gibt es weitere Hilfsmittel, welche die Arbeit erleichtern. Hierzu zählen Bohrlehren, Einlegeschablonen oder Fräsrahmen. So können Baubeschläge schnell, effektiv und präzise angebracht werden.

Beschläge online kaufen – im WÜRTH Onlineshop

Neben den Baubeschlägen für Türen und Fenster finden Sie im Shop auch Beschläge für Möbel. Dazu gehören Scharniere und Griffe ebenso wie Schubkastenzargen, Rollen oder Tischbeine. Die Produkte weisen die gewohnt hohe Qualität auf. Mit WÜRTH ist jede Tür, jedes Fenster und jedes Möbelstück Ihres Betriebes mit den nötigen Griffen und Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet. Alle Produkte können Sie in einer Filiale vor Ort oder online im Shop kaufen.