Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Möbelgleiter Basis-Modul Smart mit Bund
Zum Einstecken in Bohrung ∅ 25 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Unsichtbar, versenkbares Basis-Modul
- Einfache und schnelle Montage durch Einstecken in Bohrungen an Möbeln oder Tischbeinen
- Sehr geringe Einbautiefe von nur 14 mm mit einem Durchmesser von 25 mm
- Passend für Einsatzgleiter Ultrasoft, Art.-Nr. 0683550359
- Kombinierbar mit den Bohrsenkrollen Mini (z.B. bei ausziehbaren Tischen), Art.-Nr. 0683567005-008, 0683567225 und 0683567216+217
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!