Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Balkenschuh 2,0 mm einteilig
Balkenschuh 2,0 mm einteilig - 1
Balkenschuh 2,0 mm einteilig - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Balkenschuh 2,0 mm einteilig

Innenliegende Flügel ermöglichen eine formschöne und stabile Verbindung von Balken an Stützen in sichtbaren Bereichen – ideal für Holz-Holz-Anschlüsse

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Bei einachsiger Belastung können Balken an gleichbreite Stützen angeschlossen werden

  • Nach innen abgewinkelte Flügel

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (S250GD +Z275) ca. 20 µm der Stärke 2,0 mm gemäß EN 10326:2004

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Leistungsnachweis

Europäische Technische Zulassung ETA–09/0021

Hinweis

Bei der Bemessung einer 2-achsigen Belastung sind die Randabstände der Nägel in der Stütze gemäß EC5 zu beachten!


Der Bolzen-/ Schraubendurchmesser darf maximal 2 mm kleiner sein als der Durchmesser des Loches.


Es sind die jeweiligen Randbedingungen der jeweiligen Dübelzulassung zu beachten.

Europäische Technische Zulassung ETA–09/0021

Technische Änderungen vorbehalten!


Erhältliche Arbeitsunterlagen: Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder