Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Autoshampoo Perfect
Löst hartnäckige Verschmutzungen und ermöglicht anschließend eine lackschonende Fahrzeugwäsche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Stark schäumender Reinigungsschaum kann sowohl zur Vorreinigung als Snow-Foam in einer Schaumkanone bzw. einem Schaumsprüher, sowie als Shampoo zur manuellen Fahrzeugwäsche verwendet werden
- Die spezielle Wirkstoffformel löst exzellent den Schmutz und hinterlässt einen schönen Glanz
- pH-neutral
- Stabiles, homogenes Schaumbild
- Sehr gute Gleitfähigkeit
Nicht auf heißen Oberflächen anwenden oder eintrocknen lassen. Vor Frost schützen. Stark verschmutzte Fahrzeuge vorher mit HD-Gerät vom Grobschmutz befreien.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Geeignet als Shampoo, Insektenentferner und Felgenreiniger. Zur optimalen Vor- und Hauptwäsche an Kraftfahrzeugen, Fahrrädern, Motorrädern usw. Beste Materialverträglichkeit auch für folienbeklebte Flächen.
Verwendung an HD-Geräten mit Schaumlanze: Je nach Art des gewünschten Schaumes (trocken/nass) 1:10 - 1:20 mit Wasser vorverdünnen. Dosierung entsprechend dem gewünschten Schaumbild feinjustieren. Verwendung mit Schaumflasche: 15 – 25 ml Produkt pro 1 L Wasser mischen. Fahrzeug von unten nach oben einschäumen und anschließend mit einem Waschschwamm nachreiben. Mit klarem Wasser gründlich abspülen. Handwäsche: 50 - 80 ml in 10 L warmem Wasser aufschäumen. Fahrzeug mit Schwamm waschen. Mit klarem Wasser gründlich abspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!