Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Autolampenschrank mit 18 Schubfächern
Autolampenschrank mit 18 Schubfächern - 1
Autolampenschrank mit 18 Schubfächern - 2
Autolampenschrank mit 18 Schubfächern - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Autolampenschrank mit 18 Schubfächern

Zur Lagerung von z. B. Autolampen, Elektroverbinder etc.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Maße Schubfach: 225 x 250 x 55 mm (B x T x H)

  • Tragfähigkeit je Schubfach: 1 kg

  • Inklusive 8 Trennelementsätzen bestehend aus jeweils 1 Quer- und 1 Längsteiler

  • Abschließbar