Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Autolampenschrank mit 18 Schubfächern
Zur Lagerung von z. B. Autolampen, Elektroverbinder etc.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Maße Schubfach: 225 x 250 x 55 mm (B x T x H)
- Tragfähigkeit je Schubfach: 1 kg
- Inklusive 8 Trennelementsätzen bestehend aus jeweils 1 Quer- und 1 Längsteiler
- Abschließbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!