Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auszug für Entsorgungsbehälter
Für Arbeitsplätze aus Würth Aluminium-Profilsystem WAPS®
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Auszug 550 mm bis 940 mm
- Mit Gleitern und Sterngriff
- Zur simplen und schnellen Montage
- Abmessungen (BxTxH) = 55 x 92 x 40 mm
- Angenehme und ergonomische Auszugsfunktion durch Gleiterlösung
- Zur Einhängung des COF-HALTER-WASTEFLEX-9 LITER (1967700077) oder weiterem CLIP-O-FLEX- Zubehör
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!