Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Austreiber Sortiment/Set

Austreiber-Sets sind spezielle Werkzeugsätze, die zum exakten Austreiben von Spannhülsen und Bolzen eingesetzt werden. Besonders bei Arbeiten, die hohe Präzision erfordern, gewährleisten die enthaltenen, codierten Führungshülsen eine sichere und geführte Handhabung. Gefertigt aus gehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, zeichnen sich diese Sets durch ihre Langlebigkeit und Robustheit aus. Im professionellen Umfeld wird auf diese Qualität gesetzt, um Schäden am zu bearbeitenden Material zu vermeiden und effiziente Arbeitsergebnisse zu erzielen. Die Austreiber-Sets von Würth heben sich durch ihre herausragende Profi-Qualität hervor, die durch die sorgfältige Materialauswahl und die präzise Verarbeitung überzeugt und den hohen Ansprüchen in Handwerk, Gewerbe und Industrie voll gerecht wird.