Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Satz mit TX-Außensechskant-Bits SUPER GRIP
Satz mit TX-Außensechskant-Bits SUPER GRIP - 1
Satz mit TX-Außensechskant-Bits SUPER GRIP - 2
Satz mit TX-Außensechskant-Bits SUPER GRIP - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Satz mit TX-Außensechskant-Bits SUPER GRIP

Kann verwendet werden, um Schrauben mit verschlissenen TX-Köpfen zu lösen

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Geeignet für alle TX-Steckschlüssel mit Innengewinde


Das spezielle Bit-Profil ermöglicht es, verschlissene oder rundgedrehte TX-Gewinde zu „greifen“ und zu lösen


Besonders strapazierfähiges und hochwertiges Material


Kann mit einem Schraubendreher oder einer Knarre mit dem mitgelieferten 1/2" x 10 mm-Adapter verwendet werden


Enthält T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 lg 50-mm-Bits mit 1/4"-Sechskant und T45, T50, T55 lg 38-mm-Bits mit 10-mm-Sechskant

Hinweis