Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Auspresspistole Kartusche Akku

Akku-Kartuschenpressen von Würth vereinen Kraft, Präzision und Ergonomie für professionelle Abdichtungs- und Klebearbeiten. Dank des M-CUBE Akkusystems profitieren Anwender von maximaler Laufzeit, Systemkompatibilität und effizientem Arbeiten ohne Unterbrechung. Die robuste Bauweise, die automatische Entkopplung gegen Nachtropfen und die stufenlose Drehzahlregelung garantieren sauberes, kontrolliertes Arbeiten. Ergänzt durch schnellen Service, langlebige Ersatzteile und Würth Qualität Made for Professionals sind diese Geräte die zuverlässige Wahl für Handwerk und Industrie.

Akku-Kartuschenpressen von Würth – präzise Dosierung für Dichtstoffe und Kleber

Professionelles Abdichten und Kleben verlangt höchste Präzision und Kraft. Mit den Akku-Kartuschenpressen und Silikonspritzen von Würth profitieren Handwerker, Monteure und Industriebetriebe von leistungsstarken, ergonomischen Werkzeugen, die auch unter harten Baustellenbedingungen zuverlässig arbeiten. Ob für Silikon, Klebstoffe oder Mörtelkartuschen – die Würth Akku-Auspresspistolen stehen für präzise Dosierung, kraftvolle Leistung und sauberes Arbeiten.

Kartuschenpistolen von Würth sind darauf ausgelegt, Materialien mit unterschiedlicher Viskosität sicher, gleichmäßig und ohne Kraftaufwand zu verarbeiten. Dank innovativer M-CUBE Technologie sind sie kompatibel mit allen Würth 12- und 18-Volt-Akkus, was maximale Flexibilität und Laufzeit garantiert.

Die Akku-Kartuschenpressen von Würth überzeugen durch durchdachte technische Merkmale, die im täglichen Einsatz echte Vorteile bieten:

  • Hohe Auspresskraft bis 5.000 N – ideal für hochviskose Dicht- und Klebstoffe.
  • Stufenlose Drehzahlregelung über feinfühliges Stellrad für präzise Dosierung.
  • Automatische Entkopplung / Rücklauf – verhindert Nachtropfen und Nachlaufen.
  • Überlastschutz & Metallgetriebe – schützt den Motor bei Blockaden oder Überhitzung.
  • LED-Beleuchtung (WIT-Serie) – optimal ausgeleuchteter Arbeitsbereich.
  • Ergonomisches Design mit ausgewogener Gewichtsverteilung für lange Arbeitseinsätze.

Die Kombination aus Robustheit, Ergonomie und Leistung macht die Geräte zur idealen Wahl für anspruchsvolle Bau- und Montageanwendungen.

Durch die automatische Entkopplung der Schubstange oder den Rücklaufmechanismus verhindern alle Modelle zuverlässig ein Nachtropfen. Das sorgt für saubere Fugen und exakte Materialverteilung – entscheidend für präzise Arbeitsergebnisse im professionellen Einsatz.


Akku-Kartuschenpressen von Würth im Vergleich

Akku-Kartuschenpressen und Kartuschenpistolen von Würth bieten ein breites Leistungsspektrum für unterschiedliche Anwendungen – vom präzisen Auspressen dünnflüssiger Dichtstoffe bis zum kraftvollen Injizieren hochviskoser Materialien.
Alle Auspresspistolen sind Teil des modularen M-CUBE-Systems und ermöglichen ein sauberes, kontrolliertes und ermüdungsfreies Arbeiten auf der Baustelle und in der Werkstatt.

Merkmal Kompakte Ausführung (12 V) Leistungsstarke Ausführung (18 V) Hochleistungs-Ausführung für Mörtel und Kartuschen (18 V)
Modellbezeichnung AKP 12 COMPACT M-CUBE AKP 18-600 M-CUBE Akku-Auspresspistole WIT
Nennspannung 12 V DC 18 V DC 18 V DC
Auspresskraft ca. 1.780 N bis 5.000 N 2.650 – 5.000 N (je nach Gebindegröße)
Gewicht (inkl. Akku) ca. 2,1 kg ca. 2,3 kg 3,3 – 3,9 kg
Geeignete Gebinde 310 ml Kartuschen 310 ml Kartuschen, 400/600 ml Beutel 330 – 825 ml Mörtel- und Doppelkartuschen
Materialtyp Niedrig- bis mittelviskose Dichtstoffe Mittel- bis hochviskose Kleb- und Dichtstoffe Mörtel, Epoxidharze, Injektions- und Hybridmassen
Antriebssystem Elektronisch geregelt, Einhandbedienung Metallgetriebe mit automatischer Entkopplung Dual-Drive-Rod-System für maximale Kraftübertragung
Rücklauf / Nachtropfschutz ✅ Automatischer Rücklauf ✅ Automatische Schubstangen-Entkopplung ✅ Automatischer Kolbenrückzug (Tropfschutz)
Regelung der Auspressgeschwindigkeit ✅ Stufenlos über Stellrad ✅ Stufenlos über Stellrad ✅ Stufenlos über Stellrad mit Memory-Funktion
Ausstattung Ladezustandsanzeige, ergonomisches Design Überlastschutz, robustes Gehäuse, hohe Dauerbelastbarkeit LED-Beleuchtung, Speicherfunktion, temperaturbeständige Komponenten
Einsatzschwerpunkt / Anwendung Feine Abdichtarbeiten mit Silikon oder Acryl, Anschlussfugen, Glas- und Fensterbau, Innenausbau und Sanitärinstallation Strukturverklebungen, Montage- und Fassadenbau, Fahrzeug- und Metallbau, Verarbeitung hochviskoser Dichtstoffe Chemische Befestigungen im Betonbau, Mörtelinjektionen, Schwerlastverankerungen, Injektionssysteme und Sanierungsarbeiten
Kompatibilität ✅ M-CUBE 12 V System ✅ M-CUBE 18 V System ✅ M-CUBE 18 V System

Die Akku-Kartuschenpressen von Würth decken den gesamten Bedarf professioneller Anwender ab – von kompakten Geräten für präzise Fugenarbeiten bis hin zu leistungsstarken Lösungen für strukturgebundene Anwendungen und chemische Befestigungen.
Dank des M-CUBE-Systems profitieren alle Modelle von austauschbaren Akkus, langlebiger Technik und höchster Effizienz im täglichen Einsatz.


Silikonspritzen mit Akku – sauberes Arbeiten bei Abdichtungen

Akku-betriebene Silikonspritzen ermöglichen eine gleichmäßige, saubere und ermüdungsfreie Verarbeitung von Dicht- und Klebstoffen – auch bei längeren oder komplexen Fugenarbeiten. Durch die präzise Steuerung der Auspressgeschwindigkeit und den automatischen Rücklauf wird das Material exakt dosiert, ohne nachzulaufen oder zu tropfen. Das sorgt für ein perfektes Fugenbild und spart Nacharbeit auf der Baustelle.

Vorteile einer professionellen Akku-Silikonspritze:

  • Konstante Auspressgeschwindigkeit: Stufenlose Drehzahlregelung sorgt für gleichmäßigen Materialfluss – ideal für saubere Fugen.
  • Kraftsparendes Arbeiten: Kein manuelles Pumpen notwendig, auch bei langen oder vertikalen Fugen mühelos einsetzbar.
  • Saubere Abschlüsse: Automatische Entkopplung der Schubstange verhindert Nachtropfen und reduziert Materialverluste.
  • Hohe Präzision: Feinfühliger Drücker für kontrollierte Dosierung – besonders bei sensiblen Anschluss- und Dehnfugen.
  • Universeller Einsatzbereich: Geeignet für Silikon, Acryl und Polyurethan-Dichtstoffe im Fensterbau, Innenausbau, Sanitär- und Glasbereich.

Mit einer akkubetriebenen Silikonspritze lässt sich jedes Abdichtungsprojekt effizient, ergonomisch und materialschonend ausführen. Das Ergebnis: präzise Fugen, saubere Abschlüsse und eine deutliche Zeitersparnis im professionellen Arbeitsalltag.


Zubehör und Ersatzteile für Kartuschenpistolen

Für Akku- Pistolen steht ein umfangreiches Zubehör- und Ersatzteilprogramm zur Verfügung, das eine optimale Anpassung an verschiedene Materialien, Gebindegrößen und Arbeitsanforderungen ermöglicht. So lassen sich die Geräte präzise auf den jeweiligen Einsatzbereich abstimmen und langfristig instandhalten:

  • Kartuschenhalter und Auspressrohre: In unterschiedlichen Längen und Durchmessern erhältlich – passend für Kartuschen und Beutel verschiedener Größen.
  • Druckteller für Beutelgebinde: Sorgt für gleichmäßigen Materialvorschub und saubere Verarbeitung von Folienverpackungen.
  • Umrüstsätze: Erweitern den Einsatzbereich der Geräte und ermöglichen die flexible Nutzung unterschiedlicher Gebindearten.
  • Ladegeräte und Akkus: Leistungsstarke Energiequellen für kurze Ladezeiten und lange Betriebsdauer – kompatibel mit gängigen Systemplattformen.
  • Ersatzteile: Von Antriebsstangen über Schubmechanismen bis zu Dichtkomponenten – für eine dauerhaft präzise und zuverlässige Funktion.

Mit dem passenden Zubehör von Würth lassen sich Akku-Kartuschenpressen nicht nur optimal an den jeweiligen Arbeitsbereich anpassen, sondern auch nachhaltig warten, modernisieren und langfristig im Einsatz halten. Das sichert Investitionen, reduziert Stillstandzeiten und garantiert höchste Effizienz auf der Baustelle und in der Werkstatt.


Würth-Qualität und Service – zuverlässig, langlebig, professionell

Würth Akku-Auspresspistolen stehen für robuste Bauweise, durchdachte Technik und praxisorientierte Anwendung. Kombiniert mit einem starken Service- und Systemkonzept bieten unsere Produkte deutliche Vorteile im professionellen Einsatz:

  • Langlebigkeit: Hochwertige Materialien, präzise gefertigte Metallgetriebe und ein integrierter Motorschutz gewährleisten eine lange Lebensdauer selbst bei intensiver Nutzung.
  • Effizienz: Stufenlose Drehzahlregelung, kraftvolle Auspressmechanik und optimal abgestimmte Energieübertragung sorgen für sauberes, schnelles und kontrolliertes Arbeiten.
  • Ergonomie: Ausgewogene Gewichtsverteilung, kompakte Bauform und vibrationsarme Auspressmechanik ermöglichen ermüdungsfreies Arbeiten auch über längere Zeiträume.
  • Digitales Flottenmanagement: Mit ORSY®fleet lassen sich Maschinen zentral verwalten, Wartungszyklen überwachen und Betriebszeiten effizient organisieren.
  • Profi-Service: 3 Jahre Maschinen-Garantie – inklusive Akku und Ladegerät – sowie schnelle Ersatzteilverfügbarkeit sichern eine dauerhaft hohe Einsatzbereitschaft.
  • Nachhaltigkeit: Moderne Akkutechnologie und modulare Systemkompatibilität ermöglichen ressourcenschonendes Arbeiten und verlängern den Produktlebenszyklus.

Durch diese Kombination aus Technik, Service und Systemkompetenz sind Würth-Produkte eine dauerhaft wirtschaftliche Investition für Handwerk, Bau und Industrie – zuverlässig im täglichen Einsatz und konzipiert für höchste Ansprüche an Präzision und Effizienz.


Anwendungsbereiche und Einsatzschwerpunkte

Akku-Kartuschenpressen sind in vielen Gewerken unverzichtbare Werkzeuge, wenn es auf präzises, sauberes und kraftsparendes Arbeiten ankommt. Durch ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Materialien und Gebindegrößen eignen sie sich für nahezu alle Bereiche der professionellen Abdichtungs- und Klebetechnik:

  • Fenster- und Glasbau: Für präzise Anschlussfugen, Abdichtung von Verglasungen und Montagearbeiten im Innen- und Außenbereich.
  • Sanitärinstallation und Abdichtung: Ideal zum Verarbeiten von Silikon, Acryl und Hybrid-Dichtstoffen in Feuchträumen, Küchen und Nasszellen.
  • Karosserie- und Fahrzeugbau: Für gleichmäßige Kleberaupen bei strukturellen Verklebungen, Nahtabdichtungen und Korrosionsschutzarbeiten.
  • Bau- und Befestigungstechnik: Zum Injizieren von Mörtel, Epoxidharzen oder chemischen Befestigungssystemen in Beton, Stein oder Mauerwerk.
  • Innenausbau und Trockenbau: Für feine Spachtel-, Dicht- und Fugenarbeiten an Wand-, Decken- und Bodenanschlüssen.

Ob im Ausbau, in der Montage oder bei Sanierungsarbeiten – moderne Akku-Kartuschenpressen ermöglichen eine präzise Dosierung, saubere Verarbeitung und hohe Wirtschaftlichkeit in jedem Arbeitsschritt. Ihre Vielseitigkeit macht sie zu unverzichtbaren Werkzeugen auf jeder professionellen Baustelle.


Praxistipps für den professionellen Einsatz

Für optimale Ergebnisse mit Akku-Kartuschenpressen lohnt sich ein Blick auf einige bewährte Empfehlungen aus der täglichen Praxis. Sie erhöhen die Verarbeitungsqualität, verlängern die Lebensdauer des Geräts und sorgen für sauberes, wirtschaftliches Arbeiten auf der Baustelle.

  • Kartuschentemperatur prüfen: Dicht- und Klebstoffe sollten nicht zu kalt sein – ideal ist Zimmertemperatur. Kaltes Material erhöht den Auspresswiderstand und reduziert die Dosiergenauigkeit.
  • Passende Gebindehalterung verwenden: Achten Sie darauf, dass Kartuschen oder Beutel sicher und spannungsfrei sitzen. So vermeiden Sie Materialrückstau und ungleichmäßige Auspressung.
  • Drehzahl richtig einstellen: Niedrige Auspressgeschwindigkeiten eignen sich für feine Silikonfugen oder präzise Kleberaupen, höhere Geschwindigkeiten für lange oder grobe Anwendungen.
  • Rücklauf nutzen: Nach jedem Arbeitsschritt den automatischen Rücklauf oder Entkopplungsmodus aktivieren, um Nachtropfen und Materialverschwendung zu vermeiden.
  • Düsenöffnung anpassen: Für jede Anwendung sollte die Düsengröße auf Materialviskosität und Fugenbreite abgestimmt werden – zu große Öffnungen führen zu ungleichmäßiger Dosierung.
  • Regelmäßig reinigen: Entfernen Sie Materialreste im Kartuschenhalter und an der Schubstange, um Verklebungen und Fehlfunktionen zu vermeiden. Ein sauberer Kolbenlauf gewährleistet konstanten Druck.
  • Akkupflege beachten: Akkus nie vollständig entladen, sondern rechtzeitig nachladen. Eine Lagerung bei Raumtemperatur verlängert die Lebensdauer und sorgt für gleichbleibende Leistung.
  • Arbeitsposition optimieren: Halten Sie das Gerät im 45°-Winkel zur Fuge und führen Sie es gleichmäßig – das sichert saubere Übergänge und gleichmäßige Materialverteilung.
  • Zubehör regelmäßig prüfen: Druckteller, Kartuschenhalter und Dichtungen auf Verschleiß kontrollieren und bei Bedarf austauschen, um gleichbleibende Qualität sicherzustellen.
  • Sicherheitsvorkehrungen beachten: Bei chemischen oder reaktiven Materialien geeignete Handschuhe und Schutzbrillen tragen – besonders bei Mörtel- oder Klebstoffanwendungen.

Mit dem richtigen Handling, sorgfältiger Pflege und optimaler Geräteeinstellung erzielen Profis mit Akku-Kartuschenpressen dauerhaft präzise, saubere und effiziente Ergebnisse – im Ausbau, in der Montage und bei anspruchsvollen Abdichtungs- oder Verklebungsarbeiten.


FAQ – Häufige Fragen zu Akku-Kartuschenpressen

Mit Akku-Kartuschenpressen können nahezu alle gängigen Dicht- und Klebstoffe verarbeitet werden – darunter Silikon, Acryl, Polyurethan, MS-Polymere und Montagekleber. Auch Mörtel- oder Epoxidmassen in Spezialkartuschen lassen sich mit leistungsstarken Geräten präzise auspressen. Entscheidend ist die Viskosität des Materials und die passende Auspresskraft der Maschine.

12-Volt-Geräte sind besonders kompakt und leicht, ideal für feine Fugenarbeiten und den mobilen Einsatz im Innenausbau. 18-Volt-Modelle bieten dagegen deutlich mehr Auspresskraft für hochviskose Kleber, große Gebinde oder chemische Injektionsmörtel. Beide Varianten nutzen das gleiche modulare Akkusystem für maximale Flexibilität.

Moderne Akku-Pistolen verfügen über einen automatischen Rücklauf oder eine Entkopplungsfunktion der Schubstange. Sobald der Auslöser losgelassen wird, stoppt der Materialfluss präzise – ohne Nachlaufen oder Tropfen. Dadurch entstehen saubere Fugenabschlüsse und es wird Materialverschwendung vermieden.

Die meisten Akku-Kartuschenpressen unterstützen Standardkartuschen mit 310 ml sowie Beutelgebinde mit 400 ml oder 600 ml. Für Mörtel- oder Doppelkartuschen sind spezielle Halterungen oder Umrüstsätze erhältlich. Durch wechselbare Kartuschenhalter lassen sich Geräte flexibel an unterschiedliche Anwendungen anpassen.

Nach jedem Einsatz sollten Kartuschenhalter, Druckteller und Schubstange von Materialresten befreit werden. Eine regelmäßige Kontrolle der Dichtungen und beweglichen Teile verhindert Verklebungen und sorgt für gleichbleibende Dosiergenauigkeit. Akkus sollten zudem vor Feuchtigkeit geschützt und bei Raumtemperatur gelagert werden.

Je nach Gerätetyp, Materialviskosität und Arbeitstempo können mit einer Akkuladung mehrere Dutzend Kartuschen verarbeitet werden. Hochleistungsakkus bieten zusätzlich konstante Spannung bis zur letzten Kartusche. Eine Ladezustandsanzeige hilft, Energiebedarf und Ladezeiten im Arbeitsalltag optimal zu planen.

Akkubetriebene Modelle arbeiten mit gleichmäßigem Druck und konstanter Geschwindigkeit – unabhängig von der Handkraft des Anwenders. Das reduziert Ermüdung, verbessert die Dosiergenauigkeit und sorgt für ein sauberes Fugenbild. Besonders bei Serienanwendungen oder hochviskosen Materialien ist der Zeit- und Kraftvorteil deutlich spürbar.

Ja, sämtliche Komponenten wie Kartuschenhalter, Druckteller, Akkus, Ladegeräte und Antriebsstangen sind langfristig erhältlich. Das modulare Systemdesign sorgt dafür, dass Geräte auch nach Jahren gewartet und erweitert werden können. So bleiben Investitionen nachhaltig geschützt und die Einsatzbereitschaft dauerhaft gesichert.

Sollten darüber hinaus noch Fragen offen bleiben, unterstützt Sie Würth mit weiteren Informationen und persönlicher Beratung.