Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Kraftvolle Li-Ion Akku-Auspresspistole für WIT-Kartuschen. Inklusive Akku und Ladegerät (im Koffer).
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Robust
Alle Bauteile sind für den harten Baustelleneinsatz ausgelegt
Memory Funktion
Durch Betätigung der Memory Funktion wiederholt die Auspresspistole einen zuvor aufgezeichneten Auspresszyklus, so wird bei einer Reihenanwendung immer exakt die gleiche Mörtelmenge in das Bohrloch injiziert
Einstellbare Geschwindigkeit
Stufenlos regulierbar mit Einstellrad im Griff
Tropfschutz
Nach stoppen der Auspressung fährt der Kolben leicht nach hinten und verhindert so ein Nachtropfen der Mörtelmasse
Dual-Drive-Rod
Ausspresskräfte werden über zwei Antriebszahnstangen übertragen
LED-Leuchte
Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet
Mit 18 V 2,0 Ah Li-Ion Akku
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!