Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dosensenkeraufnahme für Zentrierbohrer
Aufnahme mit Gewinde M16 für den Einsatz von Dosensenkern mit Zentrierbohrern, inklusive passendem Innensechskantschlüssel für den Bohrerwechsel.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Keine überstehenden Teile
Der Bohrer wird mittls einer Schraube an der Aufnahme befestigt, die sich komplett in die Aufnahme dreht und somit die Verletzungsgefahr senkt.
Einsatz nur mit Zentrierbohrer Art.-Nr. 0668690501 möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!