Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrkernauffangwanne
Zum Auffangen des Bohrkerns bei Deckenbohrungen. Inklusive Fuß und Räder
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum Auffangen des Bohrkerns bei Deckenbohrungen
- Durch einfache und schnelle Montage der Bohrkernauffangwanne, ist ein sicheres Deckenbohren auf der Baustelle gewährleistet
- Das Herunterfallen des Kerns wird vermieden und erhöht die Sicherheit auf der Baustelle
- Dank angebrachten Räder am Fuß, ist die Bohrkernauffangwanne leicht und schnell zu transportieren
Spannstütze 5709151302 ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Für den Einsatz in der Diamant-Kernbohrtechnik in Kombination mit den DS Bohrständer, der Spannstütze und Kernbohrauffangwanne geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!