Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Auffanggurt W100
Ergonomischer Auffanggurt für ermüdungsfreies Tragen bei langen Einsatzzeiten
- EN-Norm: 361
- Kategorie: III
- Traglast max.: 140 kg
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Breite, ergonomisch geformte Rückenstütze mit Innenfutter
- Hintere Auffangöse nach EN 361
- Zwei Brustschlaufen als Auffangöse nach EN 361
- Zwei seitliche Halteösen nach EN 358
- Steigschutzöse nach EN 361 in Verbindung mit EN 353-1
- Wenn beim Auffanggurt die beiden Brustschlaufen nicht mit einem Verbindungsmittel benutzt werden, müssen diese mittels eines Karabiners verbunden werden
- Wenn beim Auffanggurt Brustschlaufen als Anschlagpunkt verwendet werden, müssen beide Schlaufen mit dem Karabiner des Verbindungsmittels verbunden werden
- Bei der Verwendung von Fallschutzgurt und Verbindungsmittel ist die max.Traglast des Verbindungsmittels ausschlaggebend
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!