Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Aufbausteckdose 2-fach mit USB Doppelsteckdose
Mit zwei Powersteckdosen und einer USB Doppelsteckdose
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- 2 Powersteckdosen mit 12-24 Volt
- Durchmesser je Steckdose 21 mm
- 1 Power USB Doppelsteckdose mit 5 Volt (2 x 2,5 A)
- Anschlussmöglichkeit für maximal 4 Endverbraucher
- Nennstrom 16 A
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!