Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Arbeitsplattenauflage für System-Werkstattwagen Ultimate
Die PVC Arbeitsplattenauflage schützt die Arbeitsfläche vor Verschmutzung und mechanischen Belastungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Resistent gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel sowie industrielle Öle und Fette
- Die Auflage ist abwaschbar, wasserabweisend und bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe
- Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen und gleichzeitig robust und reißfest
- Temperaturbeständig zwischen -5° und +60° C
Bei Arbeiten mit Wasser oder haushaltsüblichen Flüssigkeiten. Bei Arbeiten mit empfindlichen Bauteilen, z.B. lackierte Oberflächen, Glas, Kunststoff.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!