Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Arbeitsplattenauflage
Die PVC Arbeitsplattenauflage schützt die Arbeitsfläche und empfindliche Bauteile vor Verschmutzung und mechanischen Belastungen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Abwaschbar, Wasserabweisend
Schutz vor Feuchtigkeit und Nässe
Resistent gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel
Glatte Oberfläche
Leicht zu reinigen, robust und reißfest
Temperaturbeständig
Das Material hält Temperaturen zwischen -5° und +60° C aus
Die Arbeitsplattenauflagen sind nur bedingt bei Arbeitsplatte Buche massiv einsetzbar
Bei Arbeiten mit Wasser oder haushaltsüblichen Flüssigkeiten. Bei Arbeiten mit empfindlichen Bauteilen, z.B. lackierte Oberflächen, Glas, Kunststoff.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!