Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Arbeitsjacke

Arbeitsjacken sind spezielle Jacken für den Arbeitsalltag. Sie bestehen in der Regel aus robustem und strapazierfähigem Material, um den harten Bedingungen in der Industrie oder im Handwerk standzuhalten. Arbeitsjacken finden in verschiedenen Gewerben Anwendung, wie zum Beispiel im Baugewerbe, in der Kfz-Branche oder im Garten- und Landschaftsbau. Sie bieten optimalen Schutz für den Körper und sind oft mit Taschen für Werkzeug und Utensilien ausgestattet. Die Arbeitsjacken von Würth zeichnen sich durch eine hohe Qualität aus und bieten eine lange Haltbarkeit bei optimalen Tragekomfort. Mit einer Würth Arbeitsjacke können Sie auf eine zuverlässige und langlebige Arbeitsbekleidung vertrauen, die Ihnen den notwendigen Schutz und Komfort bietet.

Beliebteste Produkte aus der Kategorie Arbeitsjacke

Robuste Arbeitsjacken für Profis von WÜRTH

Funktionale Arbeitskleidung ist in allen Branchen elementar für Komfort und Sicherheit. Die Anforderungen im Handwerk, in der Industrie und in Werkstätten sind hoch – und denkbar unterschiedlich. Funktionale Arbeitsjacken gehören dabei zur Grundausstattung. WÜRTH bietet ein umfangreiches Sortiment an Arbeitskleidung für jede Gelegenheit. Lesen Sie mehr über robuste Arbeitsjacken von WÜRTH und die Vorteile, die hochwertige Profikleidung bereithält.

Effektiver Wetterschutz zu jeder Jahreszeit

Bei Arbeitseinsätzen im Freien und im Kundendienst ist wetterfeste Arbeitskleidung unverzichtbar. Nicht nur in der Forstwirtschaft und im Gartenbau, auch im Bauwesen sind funktionale Arbeitsjacken unverzichtbar. So unterschiedlich die Einsatzbereiche, so unterschiedlich sind auch die Anforderungen an die Kleidung. Allen Arbeitsjacken gemein ist jedoch, dass sie optimalen Schutz vor Witterungseinflüssen und gleichzeitig absolute Bewegungsfreiheit bieten sollen. Passend zu allen Jahreszeiten und zu den einzelnen Branchen können professionelle Arbeitsjacken ganz unterschiedlich sein: Von leichten Softshelljacken , die vor allem vor Wind und Regen schützen, über wärmende Fleecejacken für kalte Tage bis hin zu Funktionsjacken, die auf die spezielle Bedürfnisse von Handwerkern abgestimmt sind.

Ideal für Arbeiten im Freien: Arbeitsjacken mit funktionalen Details

Ob für die Werkstatt oder die Baustelle, Arbeitsjacken von WÜRTH überzeugen in mehrfacher Hinsicht mit professioneller Ausstattung:

  • Taschen: Damit kleine Handwerkzeuge, Unterlagen für den Kunden oder ein paar Schrauben nicht in der Hand oder in einer separaten Tasche transportiert werden müssen, sind funktionelle Arbeitsjacken mit vielen Taschen ausgestattet. Besonders beliebt in vielen Branchen sind Bundjacken, die zudem für ein angenehmes Körperklima sorgen.
  • Wetterschutz: Die Ansprüche an funktionale Arbeitskleidung sind hoch; Arbeitsjacken sollen gleichzeitig vor kaltem Wind schützen, Schweiß aber abtransportieren. Atmungsaktive Gewebe sind hier deshalb besonders zu empfehlen.
  • Tragekomfort: Vor allem in handwerklich anspruchsvollen Branchen ist hoher Tragekomfort entscheidend. Stretcheinsätze und elastische Materialien wie bei Struktur-Fleecejacken sind hier ideal.
  • Sicherheit: Egal in welcher Branche, die Sicherheit der Arbeitskräfte steht immer an erster Stelle. Arbeitsjacken für Profis sind deshalb mit reflektierenden Einsätzen, die die Sichtbarkeit erhöhen, versehen.

Hochwertige Arbeitskleidung bei WÜRTH kaufen

Bei Arbeitsjacken von WÜRTH müssen Sie auf modisches Design nicht verzichten: Entdecken Sie die vielfältigen Modelle, die für jeden Anspruch und Geschmack etwas Passendes bereithalten. So profitieren Sie nicht nur während der Arbeit von den funktionalen Details, sondern können die Jacken auch in der Freizeit tragen. Selbstverständlich finden Sie bei WÜRTH auch Arbeitskleidung für Einsätze, die besondere Maßnahmen erfordern: Von Warnschutzjacken und Warnschutzhosen bis hin zu spezieller Schutzbekleidung bieten wir Ihnen im WÜRTH Online-Shop sowie in den Niederlassungen Arbeits- und Sicherheitskleidung in vielen Größen für Damen, Herren und Kinder.