Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hybridjacke Nordic
Leichte, warme und teilweise winddichte Bundjacke.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Leichte, warme und teilweise winddichte Hybridjacke
- GRS-zertifiziert, recyceltes Polyester, verschweißte Nähte
- Warm, wattiert, Teddyfleece an Seiten, Ärmeln und über den Schultern
- Brusttasche mit Reißverschluss, Ausweistasche, Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss, geräumige Innentasche
- Belüftung unter den Ärmeln, Saum mit Kordelzug, Gummizüge im Ärmelsaum
100 % GRS-zertifiziertes recyceltes Polyester - 160 g/m²
Kontraststoff: 100 % Baumwolle mit Polyester-Fleece-Innenfutter (50 % recycelt)
Polsterung: GRS-zertifiziertes recyceltes Polyester - 20 g/m²
Bei niedriger Temperatur bügeln
Nicht bleichen
Nicht chemisch reinigen
Bei 40 °C waschen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!