Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Arbeitsdrehstuhl Neon

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Arbeitsdrehstuhl Neon

Das Modell Neon ist das Flaggschiff für die moderne Industrie. Er ist der Einzige seiner Art, der über vergleichbare ergonomische, gestalterische und komfortschaffende Eigenschaften verfügt. Neon verbindet, was bisher in den Produktionsumgebungen unbekannt war: ergonomische und funktionelle Eigenschaften. Für Nachhaltigkeit, Flexibilität und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich sorgt die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System. Es muss nur einmal in einen Stuhl und bei Bedarf nur noch in neue Polster investiert werden.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung

  • Extra große, ergonomisch geformte Rückenlehne

  • Rückenlehnenhöhenverstellung

  • Synchrontechnik

  • Körpergewichtseinstellung

  • Sitzneigungsverstellung

  • Sitztiefenverstellung

  • Stabiles Aluminium-Fußkreuz in schwarz

  • Ausführungen wahlweise mit großflächigen KunststoffBodengleitern bzw. lastabhängig gebremsten Doppelrollen

Neon besteht aus zwei Elementen: dem Stuhlelement mit Gestell und Mechanik und dem Polsterelement. Der Polsteraustausch bei Neon erfolgt dank des 1+1-Systems denkbar einfach. Die Polsterelemente werden einfach eingehängt und mit einem Klick fixiert.

Hinweis

Lieferung: ohne Polster. Dieses muss separat bestellt werden. Zubehör: Polster für Stühle müssen zu jedem Stuhl separat bestellt werden.