Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Arbeitsdrehstuhl ESD mit Stoffbezug
Der ESD-Arbeitsstuhl ist eine einfache, solide und preisgünstige Basis für den ESD-Bereich. Er verfügt über sämtliche Standardfunktionen und lässt sich durch den Benutzer einfach einstellen. Entspricht zu 100% der ESD-Norm EN 61340-5-1
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
- ESD-Arbeitsdrehstuhl nach EN 61340-5-1
- Sitz- und Rückenlehne mit leitfähigem Stoffpolster
- Extragroße, ergonomisch geformte Rückenlehne
- Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelabstützung
- Ergonomisch geformte Sitzfläche mit Beckenstütze
- Permanentkontakt-Rückenlehne: Unterstützt permanent die Bewegungen des Oberkörpers oder ist in jeder Position arretierbar
- Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Stabiles Fußkreuz aus Stahl mit ESD-Rollen für harte Böden
- Leitfähig beschichtete Stahlteile
- Volumenleitfähige Kunststoffe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!