Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Arbeitsdrehstuhl BASIC mit Kunstlederbezug

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Arbeitsdrehstuhl BASIC mit Kunstlederbezug

Robuster Werkstattstuhl mit verstellbarer Rückenlehne

  • Typbezeichnung: BASIC 1
  • Sitzneigung verstellbar: Nein
  • Höhenverstellung: Ja
  • Farbe Sitzfläche: Schwarz
  • Höhe min./max.: 450-600 mm
  • Werkstoff Sitzfläche: Kunstleder
  • Sitzbreite: 460 mm
  • Sitztiefe: 470 mm
  • Höhe Rückenlehne: 500 mm
  • Mit Armlehnen: Optional
  • Ausführung Fußgestell: Fünffußkreuz mit Rollen
  • Anzahl Rollen: 5 STK
  • Werkstoff Gestell: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Mit Fußstütze: Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Services und Systeme rund ums Produkt

Weitere Kategorien