Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Applikationsgerät für Flächendesinfektions-Reiniger
Spezial Reinigungsgerät für schnelle und zuverlässige Desinfektion und Reinigung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Robuste Bauweise
- 100 prozentige Kunststoffausführung
- Beständig gegen die meisten Chemikalien
Das Applikationsgerät kann auch zum Versprühen dünner Flüssigkeiten in Hohlräumen, Paneelen und Türen eingesetzt werden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Spezial Reinigungsgerät für schnelle und zuverlässige Desinfektion und Reinigung.
Flächendesinfektions-Reiniger, in den Sprühbehälter füllen. Sprühpistole auf den Sprühbehälter schrauben. Sprühschlauch mit der Kerbung nach unten in die Pistole einstecken und mit einer 1/4 Umdrehung nach rechts fest ziehen. Sprühpistole am Druckluftnetz anschließen. Idealer Arbeitsdruck 3-6 bar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!