Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium
2-lagige Bodenmatte für schwere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen.
- Ausführung: Zuschnitt
- Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid
- Ergonomie (Punktesystem): 5 von 5 Punkten
- Rutschsicherheit (Punktesystem): 3 von 5 Punkten
- Abnutzungsresistenz (Punktesystem): 5 von 5 Punkten
- Temperaturbeständigkeit min./max.: 0 bis 60 °C
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.
Matte besteht aus einer geschäumten PVC-Unterseite und Vinyl-Oberseite mit Tränenblech-Oberfläche
- Vinyl-Oberseite ist selbstverlöschend, sehr robust und langlebig
- Lagen der Matte sind laminiert
- Verfügbar in schwarz und mit gelber Sicherheitsmarkierung
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!