Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anti-Ermüdungsmatte PVC Premium Fliese
2-lagige Bodenmatte für schwere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei. Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen.
Individuell kombinierbares, frei verlegbares Fliesensystem. Fliesen sind an den Kanten verzahnt und können einfach zusammengesteckt werden.
Matte besteht aus einer geschäumten PVC-Unterseite und Vinyl-Oberseite mit Tränenblech-Oberfläche
- Vinyl-Oberseite ist selbstverlöschend, sehr robust und langlebig
- Lagen der Matte sind laminiert
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!