Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anti-Ermüdungsmatte PVC Plus kundenindividueller Zuschnitt
2-lagige Bodenmatte für mittlere bis schwere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Anti-Ermüdungsmatten tragen zur Verbesserung der Ergonomie an Steharbeitsplätzen bei
- Die Beschaffenheit der Matten hilft Rücken und Gelenke zu schonen
Matte aus geschlossenzelligem PVC-Schaum mit Asphalt-Oberfläche
- Abnutzungsbeständige, gehärtete Oberfläche
- Abgeschrägte Kanten reduzieren die Stolpergefahr
- Rutschhemmung R10 nach EN13552
Die Bodenmatten sind in individuellen Längen bestellbar – ein Umtausch ist aufgrund des Zuschnitts ausgeschlossen.
Verpackungseinheit VE1 = 1cm
- Mindestlänge: 100 cm (VE100)
- Beispiellänge: 150 cm (VE150)
- Beispiellänge: 300 cm (VE300)
- Beispiellänge: 520 cm (VE520)
- Maximallänge: 1800 cm (VE1800)
Bitte beachten Sie: Jede Matte muss einzeln bestellt werden.
Chemische Beständigkeit ist im Einzelfall zu prüfen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!