Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anstoßkappe
Sportlicher Kopfschutz im modernen Baseballmützen-Look. Die Kappe schützt Sie ideal in Situationen, bei denen die Gefahr des Kopfanstoßes besteht.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- EN 812 Zertifizierung, Größe 54-59 cm mit Klettverschluss einstellbar
- Schale aus Hartkunststoff mit Schaumstoffpolsterung
- Integrierte Lüftungslöcher, integriertes Schweißband
- Einsatzbereich: -30°C bis +50 °C
- Obermaterial: 100% Baumwolle
- Kein Ersatz für EN 397 zertifizierten Industrieschutzhelm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!