Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
PRIPRESS® Anschlussbogen L
Das neue PRIPRESS® Radialpresssystem zeichnet sich durch eine besonders einfache und schnelle Montage aus
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zum Anschluss von Heizkörpern aus dem Boden heraus mit PRIPRESS® Verbundrohr 16 mm
- Für Druckluftsysteme bis 15 bar geeignet
Heizungsinstallation für Ventilheizkörper in Verbindung mit Anschlussverschraubung weichdichtend und Hahnblock Durchgangsform.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!