Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Anschlagwirbel mit Gelenk
Anschlagwirbel mit Gelenk - 1
Anschlagwirbel mit Gelenk - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Anschlagwirbel mit Gelenk

Anschlagpunkt zum Heben von Lasten

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • 4-fache Sicherheit in allen Belastungsrichtungen 180°

  • 180° drehbar

  • Anschraubbar mittels Winkelschlüssel

  • Rissgeprüft zu 100 %

  • Güteklasse 10

  • Lackiert in RAL 3022
Leistungsnachweis
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Hinweis

Der Anschlagwirbel muss immer vollständig auf dem Bauteil aufgeschraubt sein. Bei axialem Zug ist eine Abweichung von +/-5° bei einer Reduzierung der Tragfähigkeit um 10 % zulässig.

Art.-Nr.Tragfähigkeit max.
W.L.L.1 Strang2 Stränge1 Strang2 Stränge2 Stränge3/4 Stränge
5162 144 338 t8 t16 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16,8 t12 t8 t
5162 144 3610 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 144 3910 t10 t20 t10 t20 t14 t10 t10 t21 t15 t10 t
5162 144 4212 t12,5 t25 t12,5 t25 t17,5 t12,5 t12,5 t26,3 t18,8 t12,5 t
5162 144 4515 t15 t30 t15 t30 t21 t15 t15 t32 t22,5 t15 t
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln