Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lock X Sandwich
Unkompliziert zu montierender Anschlagpunkt für Sandwich-Dächer aus Metall
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur Absturzsicherung auf Sandwich-Dächern
- Unkomplizierte Montage von oben durch Bohren von 4 Löchern und Einstecken der Kippdübel
- Grundplatte mit verschiedenen Lochabständen ermöglicht Bohrungen zwischen 280 mm und 333 mm
- Nach korrekter Montage ist der Einzelanschlagpunkt für eine Querbelastung ausgelegt
- Für die Sicherung von bis zu 3 Dacharbeitern gleichzeitig
- Auch als Zwischenstütze in den nicht überfahrbaren Seilsicherungssystemen einsetzbar
- Lochabstand 280 - 333 mm
- Inklusive Befestigungsmaterial
- Mit Stützrohr als End- und Eckpfosten in Seilsystemen
Für Sandwich - und Trapezblechdächer (negativ) mit einer Mindeststärke der Sandwich-Profile (Stahl) von 0,5 mm.
Montage der ABS-Lock X-SW Anschlagpunkte für Sandwichpanele über 4 Kippdübel von oben direkt auf dem Sandwichblech. Im Bereich der Kippdübel wird der Dämmschaum ausgehöhlt.
Geeignet für Sickenabstände von 280 mm bis 333 mm. Bei kleineren Abständen kommen Anschlagpunkte des Typs ABS-Lock X-T zum Einsatz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!