Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Dieser durch Stahluntergründe gekonterte Edelstahl-Sekurant (Gewinde M12) hat eine besonders unauffällige Anschlagöse
- Die Anschlageinrichtung sichert 1 Person gegen Absturz und ist für jede Belastungsrichtung geeignet (auch axial). 1 Kontermutter gehört zum Lieferumfang
- Die Öse des Anschlagpunkts ist aus plastisch verformbaren Edelstahl gefertigt, der sich bei einem Sturz verformt und so die Belastung auf Verankerungsuntergrund und Mensch reduziert
- Die Absturzsicherung ist witterungsbeständig und langlebig, ebenso wie die aufgelaserte Kennzeichnung
- DIN EN 795:2012, A
- Klein und unauffällig durch Stahl gekontert inkl. Befestigungsmaterial
DIN EN 795:2012, A
- Ob am Boden, seitlich oder über dem Kopf: Der Edelstahl-Anschlagpunkt ABS-Lock V-ST bietet eine zuverlässige Anschlageirichtung in jede Belastungsrichtung hin
- Der Sekurant hat ein Gewinde, das durch Stahlträger und ähnliche Bauteile gekontert oder nach Erstellung eines Innengewindes direkt im Untergrund verschraubt wird
- Nach Abschluss der Installation bietet der Anschlagpunkt 1 Person eine zuverlässige Absturzsicherung
- Trotz seiner Tragfähigkeit ist der ABS-Lock V-ST sehr dezent – die Anschlageinrichtung benötigt keinen Überstand in Form einer Stahlstütze, sodass nur die schlichte aber starke Anschlagöse zu sehen ist. An dieser befestigt der entsprechend geschulte Anwender seine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA)
- Mit dem Verbindungsmittel stellt der Höhenarbeiter eine Brücke zwischen dem fest verbauten Anschlagpunkt und dem am Körper getragenen Auffanggurt her
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!