Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Anschlagpunkt
Edelstahl-Anschlagpunkt für Kunststoff-Foliendächer und Bitumendächer.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Zur Befestigung an PVC- oder Bitumendächern mit dem gleichen Bedachungsmaterial.
- Geprüft und zugelassen für drei Benutzer gleichzeitig gemäß EN 795.
- Ein Zwischenhalter eines ebenfalls nach EN 795 zugelassenen Drahtseilsystems.
- Stahlstrebenlänge 2 m.
- Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Für den Versand fallen zusätzliche Frachtkosten wegen Sperrgut an.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!