Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lock Falz IV RB
Absturzsicherung fürs Falzdach, einfach auf den Rundbördel - oder Stehfalz geklemmt.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die durchdringungsfreie Absturzsicherungslösung ABS-Lock Falz IV ist auch für Rundbördelfalze verfügbar. In dieser Variante ist der Sekurant z. B. für BEMO und ähnliche Dachtypen geeignet. Herz des Einzelanschlagpunkts sind seine Spezialklemmen - das einzige Bauteil, das nicht aus Edelstahl, sondern aus ebenso hochwertigem Aluminium hergestellt ist. Diese Klemmen sitzen passgenau auf den Rundbördeln der Dachhaut. Fixiert sichert die Anschlageinrichtung bis zu 3 Dacharbeiter zugleich.
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Durchdringungsfrei am Falz festgeklemmt
- Falzabstände 300 - 450 mm / 420 - 660 mm
- Alu ab 0,7 mm
- z.B. BEMO und ähnliche
- Inkl. Befestigungsset
Die Installation des ABS-Lock Falz IV erfordert 2 Schare. Dabei können sie aus 2 Varianten dieses Anschlagpunkts wählen. Montieren Sie das System entweder auf Dächern mit Falzabständen von 300 - 450 mm oder 420 - 660 mm.
Die Anschlageinrichtung ist für Aluminiumoberflächen mit einer Mindeststärke von 0,7 mm geeignet.
Der ABS-Lock Falz IV kann als Zwischenhalter, Kurventräger oder Befestigung eines Endterminals in Seilsicherungssystemen eingesetzt werden. Wenn sie Zwischenhalter mit Überstand benötigen, können sie auf den ABS-Lock Falz IV Rundbördelfalz ZW zurückgreifen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!