Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
ABS Lock III R ST einschrauben

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

ABS Lock III R ST einschrauben

Absturzsicherung für Windkrafträder und mehr

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Der ABS-Lock III-R Stahl ist ein hochwertiger Anschlagpunkt mit einer frei drehbaren Anschlagöse. Dadurch können Sie sich bei der Arbeit bequem um den Anschlagpunkt herum bewegen. Das Risiko eines verdrehten Verbindungsmittels oder verkanteten Karabinerhakens sinkt mit dem ABS-Lock III-R für Stahluntergründe deutlich. In räumlich sehr beschränkten Arbeitsumfeldern, etwa auf Windkrafträdern oder Industrie-Maschinen, spielt diese Absturzsicherung ihre volle Stärke aus.



Der Anschlagpunkt kann in alle Richtungen belastet werden und sichert bis zu 2 Personen bei Arbeiten auf Windkraftanlagen (gemäß EN 50308). In anderen Arbeitsfeldern ist das System gemäß DIN CEN/TS 16415:2013 für die gleichzeitige Nutzung von 3 Personen geprüft.

Hinweis

GL-zertifiziert. Frei drehbare Ringöse. Im Überkopfeinsatz nicht für wiederkehrende Abseilzwecke geeignet!