Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lock III HW
Sekurant, durch den Holzbalken gekontert
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Durch tragende Balken gekontert ist der Sekurant ABS-Lock III-HW für jede Belastungsrichtung gewappnet:
- Auf dem Boden oder über dem Kopf montiert
- Quer und axial belastet
- Einzelanschlagpunkt
- Systemstütze in Seilsicherungssystemen
Insgesamt dient die Absturzsicherungslösung für Holzuntergründe bis zu 3 Personen zu gleicher Zeit als Anschlagmöglichkeit.
- Der Edelstahl-Anschlagpunkt hat einen Stützendurchmesser von 16 mm
mit und ohne Überstand
- für tragende Holzkonstruktionen
- Balken min. 100mm x 120mm
- inkl. Befestigungsmaterial
Er wird nach Vorbohrung durch den Balken geschraubt und mit einer Mutter gekontert. Das erforderliche Befestigungsmaterial gehört zum Lieferumfang.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!