Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
ABS Lock Falz V RB
Anschlagpunkt / Sekurant für Rundbördelfalz, um 360° drehbar
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Der Einzelanschlagpunkt ABS-Lock Falz V für Rundbördelfalze sorgt mit seiner frei drehbaren Anschlagöse für Bewegungsfreiheit auf dem Metallfalzdach. Die Absturzsicherung wird mit Spezial-Aluminiumklemmen durchdringungsfrei auf dem Rundbördelfalz (z.B. BEMO etc.) festgeklemmt.
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Durchdringungsfreie Montage
- Befestigung an nur einer Schar
- Alu ab 0,7mm
- z.B. BEMO und ähnliche
- Inkl. Befestigungsset
Auf Stahlblech, Edelstahl und Titanzink kann der Sekurant ABS-Lock Falz V für Rundbördelfalze ab einer Untergrundstärke von 0,6 mm befestigt werden. Wenn Sie das System auf Aluminiumuntergründen montieren möchten, benötigen Sie eine Stärke von mindestens 0,8 mm.
Das System kann bei jedem beliebigen Falzabstand eingesetzt werden, da es auf nur 1 Schar installiert wird. Fachgerecht montiert, ist es für 3 Personen geeignet, die mit einer passenden Persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) ausgestattet sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!