Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Ankerplatte für Seilsystem I-Form

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ankerplatte für Seilsystem I-Form

Ankerplatte für Seilsicherungssystem zur Befestigung auf Einzelanschlapunkten mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) oder Europäisch Technischer Bewertung (ETA)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Durchgängige Absturzsicherung auf Dächern und an/in Gebäuden für ergonomisches Arbeiten

  • Reduzierte Krafteinleitung in das Bauwerk durch definierte plastische Verformung der Einzelanschlagpunkte im Falle eines Absturzes

  • Korrosions- und witterungsbeständig: aus Edelstahl (min. A2) gefertigt

  • Für 8 mm starkes Edelstahlseil (V4A)

  • Ankerplatte in I- und T-Form als Aufnahme für das Seilsystem aus passenden Systemstützen (I-Form) und an senkrechten Strukturen (T-Form)
Hinweis

Montageanleitung sowie Zulassung des Befestigungsmittels und des Einzelanschlagpunktes beachten!

  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.9-868

  • Zudem geprüft nach DIN EN 795:2012 Typ C (Prüfungen bzgl. Verformung, statische sowie dynamische Belastbarkeit und Integrität) und CEN/TS 16415