Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Abstandsmontageschraube AMO®-Y 11,5 mm
Zur Fenster- und Türenbefestigung, der Spezialist in Porenbeton
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48810.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/24890392.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3790316.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3790315.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/23785907.jpg)
Ausführungen
- Mit Spezialbeschichtung und optimierter Gewindegeometrie
- Spreizdruckfreie, formschlüssige und demontierbare Verankerung
- Kurze Montagezeiten, es werden keine Setzwerkzeuge benötigt
- Durch AW-Antrieb höhere Bit-Standzeit, bessere Kraftübertragung und keine Auswurfkräfte
- Demontierbarkeit
- Stahl, Spezialbeschichtung, silber
Allgem. Bauaufsichtliche Zulassung Verankerung von Fenster in Beton und Mauerwerk
Bauteilversuch mit Rahmenschraube AMO-Y 11,5 mm zur Befestigung einer Kunststofffenstertür am Baukörper ohne seitliche Trag- und Distanzklötze in Porenbetonmauerwerk vom Typ PP 1,6-0,30. Prüfbericht Nr. 11-002642-PR01 vom 25. Mai 2012
Individuelle Fenstereinbausituation: Planung, Berechnung und Bestätigung mit dem ift-Montagetool unter www.montagetool.de
Der ordnungsgemäße Einbau der Bauteile ist unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Bausituation (z.B. Fenster-Flügelgewicht, Untergrundbeschaffenheit, Lochbild des Steines) zu überprüfen. Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenster und Haustüren in aktueller Fassung beachten (Art. 5995 000 000). Für die absturzsichernde Fensterbefestigung nach geltenden Richtlinien und Vorschriften sind zugelassene Befestigung-Systeme (Z.B. fenstermontageschiene W-ABZ) zu verwenden, oder es ist eine Zustimmung im Einzelfall notwendig.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4921736.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/4921741.jpg)
Allgem. Bauaufsichtliche Zulassung Verankerung von Fenster in Beton und Mauerwerk
Bauteilversuch mit Rahmenschraube AMO-Y 11,5 mm zur Befestigung einer Kunststofffenstertür am Baukörper ohne seitliche Trag- und Distanzklötze in Porenbetonmauerwerk vom Typ PP 1,6-0,30. Prüfbericht Nr. 11-002642-PR01 vom 25. Mai 2012
Individuelle Fenstereinbausituation: Planung, Berechnung und Bestätigung mit dem ift-Montagetool unter www.montagetool.de
Schnelle und Spannungsfreie Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen
- Spannungsfreie Abstandsmontage bei allen Rahmenwerkstoffen zur Verankerung in Porenbeton
- Speziell zur Türen- und Fensterbefestigung in Porenbeton
- Montage von Fenster- und Türrahmen mit Montagevorbohrung ∅ 10 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!