Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Gartenschere Amboss
Hochwertige Gartenschere mit einer Gesamtlänge von 190 mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ermüdungsarmes Arbeiten
- Die beidseitig geschliffene Klinge gleitet mit einem ziehenden Schnitt auf den Amboss und ermöglicht dadurch ein ermüdungsarmes Arbeiten
Effizientes Arbeiten
- Die handlichen, mit hochwertigem Kunststoff ummantelten Griffe garantieren ein effizientes und sicheres Arbeiten
Hochwertig verarbeitet
- Die in Deutschland gefertigte, präzisionsgeschliffene Klinge mit Antihaftbeschichtung und dem stabilen Amboss sorgen für eine optimale Schneidleistung
Lange Lebensdauer
- Die Antihaftbeschichtung der Klinge schützt vor einem Verkleben selbst bei stark harzenden Hölzern
- Dazu lässt sich die Klinge problemlos wechseln
U.a für hartes, totes Holz und insbesondere für harzende Gehölze wie Tannen im Garten- und Landschaftsbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!