Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku Typ 14650
Für Akku-LED-Handleuchte WLH S & L
- Akku-/Batterietyp: Li-lon
- Nennspannung: 3.7 V/DC
- Akku-/Batteriekapazität: 1200 mAh
- Länge x Breite x Höhe: 64,5 x 14 x 14 mm
- Produktgewicht (per Stück): 26 g
- Farbe: Blau
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!