Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Trennschleifer K 540i
Trennschleifer K 540i - 1
Trennschleifer K 540i - 2
Trennschleifer K 540i - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennschleifer K 540i

Für Arbeiten in den Bereichen Mauerwerkarbeiten und Landschaftsbau optimiert

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Die integrierte Bremsfunktion sorgt für mehr Betriebssicherheit

  • Das ausgezeichnete Leistungs-Gewicht-Verhältnis schafft eine optimale Balance

  • Er bietet eine Schnitttiefe von 100 mm mit verstellbarem Trennscheibenschutz und eignet sich perfekt für Nass- und Trockenschneiden

  • Der ergonomische und bedienerfreundliche K 540i zeichnet sich durch geringe Vibrationen aus

  • Eine Diamanttrennscheibe 250mm ist bereits im Lieferumfang inkludiert
HinweisLieferung ohne Akku.