Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Auspresspistole WIT
Kraftvolle Li-Ion Akku-Auspresspistole für WIT-Kartuschen. Inklusive Akku Ladegerät und Tasche
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Robust
Alle Bauteile sind für den harten Baustelleneinsatz ausgelegt
Memory Funktion
Durch Betätigung der Memory Funktion wiederholt die Auspresspistole einen zuvor aufgezeichneten Auspresszyklus, so wird bei einer Reihenanwendung immer exakt die gleiche Mörtelmenge in das Bohrloch injiziert
Einstellbare Geschwindigkeit
Stufenlos regulierbar mit Einstellrad im Griff
Tropfschutz
Nach stoppen der Auspressung fährt der Kolben leicht nach hinten und verhindert so ein Nachtropfen der Mörtelmasse
Dual-Drive-Rod
Ausspresskräfte werden über zwei Antriebszahnstangen übertragen
LED-Leuchte
Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet
Mit 18 V 2,0 Ah Li-Ion Akku
- Die Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven
- Kompatibel zu aktuellem 18 Volt Akkusystem
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!