Abstandsmontagesystem AMO®-Therm
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 1
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 2
Abstandsmontagesystem AMO<SUP>®</SUP>-Therm - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandsmontagesystem AMO®-Therm

Hochtragfähiges Abstandsmontagesystem mit thermischer Trennung auf gedämmten und ungedämmten Untergründen

  • Anschlussgewinde: M12
  • Werkstoff Anschlussgewinde: Edelstahl A4
  • Länge: 80 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Gewindestange Anschlussgewinde Werkstoff Anschlussgewinde Länge Anzahl VE
Preis/VE
0913000016
M16 M12 Edelstahl A4 80 mm
20 St.
0913000012
M12 M12 Edelstahl A4 80 mm
20 St.
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
Einfache und schnelle Montage.



Wärmebrückenreduziertes Element zum Verbinden und Übertragen von Lasten vom Anbauteil in den Untergrund


Der thermische Trennadapter im Kunststoffkonus unterbricht die Wärmebrücke und verhindert Wärmeverlust nach außen.



Sichere Befestigung mit Zulassung für hohe Lasten in einer Vielzahl von Baustoffen


Bei Verankerung im Untergrund mit den Injektionsmörteln WIT-VM 250, WIT-VM 200 und WIT PM 200



Mit einem AMO-Therm können Nutzlängen von 80 bis 300 mm abgedeckt werden


Individuelle und flexible Längeneinstellung durch Verwendung des Adapters mit handelsüblichen Gewindestangen mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1